PHOENIX CONTACT - PHC1599614 RC-12S2N120000 INSERTO PORTACONTATTI - 1599614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 12
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Inserto portacontatti senza contatti - no
Con protezione del cavo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356226462
Codice prodotto
PHC1599614
Cod. produttore
1599614
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
12
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Con protezione del cavo:
no
Con conduttore di terra:
no




