AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1600014 HCC 4-M MORSETTO CONETTORE - 1600014

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1600014 HCC 4-M MORSETTO CONETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Sezione conduttore collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918021740

Codice prodotto

PHC1600014

Cod. produttore

1600014

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

25 A

Sezione conduttore collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

10

Larghezza:

92 mm

Ampliabile:

no

Protezione contro i contatti accidentali anche nello stato non collegato.