AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1602996 RC-1KP2000 CONTATTO - 1602996

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1 mm²

  • Diametro del contatto a innesto - 1 mm

  • Materiale dei contatti - Altri

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356242837

Codice prodotto

PHC1602996

Cod. produttore

1602996

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1 mm²

Diametro del contatto a innesto:

1 mm

Materiale dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,5 mm² ... 1 mm²