AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1602998 RC-1KS2000 CONTATTO - 1602998

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1602998 RC-1KS2000 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1 mm²

  • Diametro del contatto a innesto - 1 mm

  • Materiale dei contatti - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356242844

Codice prodotto

PHC1602998

Cod. produttore

1602998

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1 mm²

Diametro del contatto a innesto:

1 mm

Materiale dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature. Elevata resistenza alla trazione della connessione. Basse resistenze di contatto. Facile controllo produzione.