AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1603321 RC-22P2000 CONTATTO - 1603321

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.22...0.56 mm²

  • Diametro del contatto a innesto - 1 mm

  • Materiale dei contatti - Altre leghe di rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356244909

Codice prodotto

PHC1603321

Cod. produttore

1603321

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.22...0.56 mm²

Diametro del contatto a innesto:

1 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature. Elevata resistenza alla trazione della connessione. Basse resistenze di contatto. Facile controllo produzione. Avvio produzione variabile con processo automatizzato o semiautomatizzato.