AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1603501 RC-59S2000 CONTATTI - 1603501

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...1 mm²

  • Diametro del contatto a innesto - 2 mm

  • Materiale dei contatti - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356245746

Codice prodotto

PHC1603501

Cod. produttore

1603501

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...1 mm²

Diametro del contatto a innesto:

2 mm

Materiale dei contatti:

Altri

Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 0,75 mm² ... 1 mm²