PHOENIX CONTACT - PHC1605554 SF-6AP2000 CONTATTO - 1605554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...1 mm²
Diametro del contatto a innesto - 1 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4046356174336
Codice prodotto
PHC1605554
Cod. produttore
1605554
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altri



