AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605637 HC-B 16-ESTQ-2,5 INSERTO PORTACONTATTI - 1605637

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605637 HC-B 16-ESTQ-2,5 INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918940720

Codice prodotto

PHC1605637

Cod. produttore

1605637

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.34...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.34...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.34...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B16, 16 poli, attacco QUICKON