PHOENIX CONTACT - PHC1605738 SM-20KP006 CONTATTO - 1605738

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...1 mm²
Diametro del contatto a innesto - 2 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356182294
Codice prodotto
PHC1605738
Cod. produttore
1605738
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...1 mm²
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Altri



