AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605750 SM-36KP006 CONTATTO - 1605750

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...4 mm²

  • Diametro del contatto a innesto - 3.6 mm

  • Materiale dei contatti - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356182331

Codice prodotto

PHC1605750

Cod. produttore

1605750

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...4 mm²

Diametro del contatto a innesto:

3.6 mm

Materiale dei contatti:

Altri

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature. Elevata resistenza alla trazione della connessione. Basse resistenze di contatto. Facile controllo produzione.