AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607043 SF-5EP1N8AWK00 CUSTODIA E INSERTO - 1607043

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)

  • Numero di poli - 6

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4046356182560

Codice prodotto

PHC1607043

Cod. produttore

1607043

Produttore

PHC

Tipo di connettore, lato esterno:

Maschio (spina)

Numero di poli:

6

Connettore per apparecchi anteriore, formato sottile diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 5+PE, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, O-ring assiale, 4x Ø 3,2, schermata: sì, misura flangia: 28 mm x 28 mm, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm