AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607250 VC-TR2/3M-PEA-S888-SET INSERTI PORTACONT - 1607250

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1607250 VC-TR2/3M-PEA-S888-SET INSERTI PORTACONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 24

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 160 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918941000

Codice prodotto

PHC1607250

Cod. produttore

1607250

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

24

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

160 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...100 °C

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Collegabili a livello universale. Tecnica COMBICON affermata.