PHOENIX CONTACT - PHC1607263 VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET INSERTI PORTACON - 1607263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 32
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 160 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4017918941017
Codice prodotto
PHC1607263
Cod. produttore
1607263
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
32
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
160 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no