AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607311 VC-AR2/3M-S222-SET INSERTI PORTACONT. - 1607311

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1607311 VC-AR2/3M-S222-SET INSERTI PORTACONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918941048

Codice prodotto

PHC1607311

Cod. produttore

1607311

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...100 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Tecnica COMBICON affermata. Collegabili a livello universale.