PHOENIX CONTACT - PHC1607406 SF-6DP2000 CONTATTO - 1607406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²
Diametro del contatto a innesto - 1 mm
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Confezione
100 PZ
EAN
4046356174848
Codice prodotto
PHC1607406
Cod. produttore
1607406
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


