PHOENIX CONTACT - PHC1607474 VC-TFS 5-PEA INSERTO PORTACONTATTI - 1607474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 5
Corrente nominale In - 70 A
Tensione nominale - 690 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4017918969127
Codice prodotto
PHC1607474
Cod. produttore
1607474
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
5
Corrente nominale In:
70 A
Tensione nominale:
690 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì