AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607523 VC-AML 5 PORTACONTATTI - 1607523

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - A saldare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918969172

Codice prodotto

PHC1607523

Cod. produttore

1607523

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

63 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...100 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Codificabili per impedire lo scambio. Collegamento al circuito stampato diretto.