PHOENIX CONTACT - PHC1607656 ST-20KP020 CONTATTO A CRIMPARE TORNITO - 1607656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1...2 mm²
Lunghezza di spelatura - 6 mm
Diametro del contatto a innesto - 2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356273640
Codice prodotto
PHC1607656
Cod. produttore
1607656
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...2 mm²
Lunghezza di spelatura:
6 mm
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Altri



