AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1608100 VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 CONNETTORE R - 1608100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356159944

Codice prodotto

PHC1608100

Cod. produttore

1608100

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

1.75 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

22 mm

Altezza:

30 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.13...0.32 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, uscita cavo: diritto, colore: argento