AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1618255 ST-10KP010 CONTATTO A CRIMPARE - 1618255

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.06...0.25 mm²

  • Diametro del contatto a innesto - 1 mm

  • Materiale dei contatti - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356736435

Codice prodotto

PHC1618255

Cod. produttore

1618255

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.06...0.25 mm²

Diametro del contatto a innesto:

1 mm

Materiale dei contatti:

Altri

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature. Elevata resistenza alla trazione della connessione. Basse resistenze di contatto. Facile controllo produzione.