PHOENIX CONTACT - PHC1621577 SF-20KS022 CONTATTO A CRIMPARE - 1621577

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...2.5 mm²
Diametro del contatto a innesto - 2 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356937238
Codice prodotto
PHC1621577
Cod. produttore
1621577
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...2.5 mm²
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Altri



