AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1621744 CA-17P1N8AAD00 CONNETTORE M23 - 1621744

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1621744 CA-17P1N8AAD00 CONNETTORE M23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626000527

Codice prodotto

PHC1621744

Cod. produttore

1621744

Produttore

PHC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli. Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Connettore per confezionamento flessibile in campo. Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali. Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature.