AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1623430 HC-12P2000 CONTATTO A CRIMPARE - 1623430

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...0.56 mm²

  • Diametro del contatto a innesto - 1 mm

  • Materiale dei contatti - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4055626274201

Codice prodotto

PHC1623430

Cod. produttore

1623430

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.56 mm²

Diametro del contatto a innesto:

1 mm

Materiale dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Contatto a crimpare, tornito, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,14 mm² ... 0,56 mm²