AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1636334 HC-K12/ 2-ESTC INSERTO PORTACONTATTI - 1636334

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 14

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356011471

Codice prodotto

PHC1636334

Cod. produttore

1636334

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

14

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Diametro del contatto a innesto:

4 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...6 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie K12/2, per 12 contatti di potenza e 2 contatti di comando, attacco a crimpare