PHOENIX CONTACT - PHC1636509 KV-M-M50-GD-( 8) ATTACCO A VITE - 1636509

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 7.5...8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4046356028233
Codice prodotto
PHC1636509
Cod. produttore
1636509
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
7.5...8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Apertura di chiave:
54 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C