AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1645998 HC-M-KV-M20(11-16) INSERTO PORTACONTATTI - 1645998

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1645998 HC-M-KV-M20(11-16) INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 11...16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918941260

Codice prodotto

PHC1645998

Cod. produttore

1645998

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

11...16 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Apertura di chiave:

27 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

30 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 6 mm, diametro cavo : 11 - 16 mm, SW 27, attacco a vite: M20