AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1648030 HC-B 10-A-UT-PEL-F INSERTO PORTACONTATTI - 1648030

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1648030 HC-B 10-A-UT-PEL-F INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 10

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918969639

Codice prodotto

PHC1648030

Cod. produttore

1648030

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

10

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Altri

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Inserto portacontatti femmina HEAVYCON con adattatore, serie B10, 10 poli, per la parete sinistra del quadro elettrico, connessione a vite