PHOENIX CONTACT - PHC1652295 VS-08-T-G-RJ45/IP20 CUSTODIA VOL VARIOSU - 1652295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Con passacavo a vite - no
Con coperchio a cerniera - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
5 PZ
EAN
4017918936174
Codice prodotto
PHC1652295
Cod. produttore
1652295
Produttore
PHC
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP20