AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1652606 VS-08-SD-F COPERCHIO DI PROTEZIONE - 1652606

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1652606 VS-08-SD-F COPERCHIO DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918953034

Codice prodotto

PHC1652606

Cod. produttore

1652606

Produttore

PHC

Con guarnizione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Coperchio di protezione, IP67, versione piatta, per gli inserti portacontatti nel telaio da incasso, colore: grigio