AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1652729 VS-08-ST-H21-RJ45 INSERTO PORTACONTATTI - 1652729

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1652729 VS-08-ST-H21-RJ45 INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Tensione nominale - 72 V

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918952853

Codice prodotto

PHC1652729

Cod. produttore

1652729

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Altri

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1 A

Tensione nominale:

72 V

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

2

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.16...0.22 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.16...0.22 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.16...0.22 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Con conduttore di terra:

no

Inserto maschio RJ45, CAT6, 8 poli, schermato, connessione a perforazione di isolante IDC, per cavetti AWG 25... 24 e fili rigidi AWG 24, con fermacavi