AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1653168 VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA INSERTO PORTACONT - 1653168

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1653168 VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA INSERTO PORTACONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Tensione nominale - 72 V

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918970086

Codice prodotto

PHC1653168

Cod. produttore

1653168

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

72 V

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.13...0.25 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.13...0.25 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.13...0.25 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto portacontatti femmina RJ45, modulare (Keystone), CAT6, 8 poli, schermato, con connessione cavo (LSA), per cavetti e conduttori rigidi AWG 26 ... 22