AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1656725 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 CONNETTORE - 1656725

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1656725 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 14 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Temperatura ambiente - -20...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356030045

Codice prodotto

PHC1656725

Cod. produttore

1656725

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

1.75 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

14 mm

Altezza:

15 mm

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.13...0.25 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

UL. GL.