AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1656990 VS-08-RJ45-5-Q/IP67 CONNETTORE - 1656990

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1656990 VS-08-RJ45-5-Q/IP67 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 38.4 mm

  • Altezza - 22.8 mm

  • Temperatura ambiente - -20...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356081399

Codice prodotto

PHC1656990

Cod. produttore

1656990

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

1.75 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

38.4 mm

Altezza:

22.8 mm

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...0.36 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP67

confezione che non richiede utensili speciali. Soluzione di alta qualità ed economica nel grado di protezione IP.