PHOENIX CONTACT - PHC1660407 HC-B 24-ADP-B 6-GY Piastra adattatrice - 1660407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 52 mm
Materiale della piastra - Plastica
Lunghezza - 150 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP54
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - HB
Confezione
10 PZ
EAN
4017918022044
Codice prodotto
PHC1660407
Cod. produttore
1660407
Produttore
PHC
Larghezza:
52 mm
Materiale della piastra:
Plastica
Lunghezza:
150 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP54
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB


