AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1660449 HC-B 24-ADP-B 16-GY PIASTRA ADATTATRICE - 1660449

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 52 mm

  • Materiale della piastra - Plastica

  • Lunghezza - 150 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP54

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - HB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918022082

Codice prodotto

PHC1660449

Cod. produttore

1660449

Produttore

PHC

Larghezza:

52 mm

Materiale della piastra:

Plastica

Lunghezza:

150 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP54

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Piastra adattatrice HEAVYCON, serie B24 su B16, per fori parete della serie B24, grigio