PHOENIX CONTACT - PHC1663255 CK4,0-ED-4,00ST AG CONTATTO TORNITO - 1663255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 4...4 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
4017918123062
Codice prodotto
PHC1663255
Cod. produttore
1663255
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...4 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Lunghezza di spelatura:
10 mm
Diametro del contatto a innesto:
4 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento