AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1663284 CK4,0-ED-2,50BU AG CONTATTO TORNITO - 1663284

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918123093

Codice prodotto

PHC1663284

Cod. produttore

1663284

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

9 mm

Diametro del contatto a innesto:

4 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Contatto a crimpare 4,0 tornito, contatto singolo femmina, sezione fili 2,50 mm², argentato