PHOENIX CONTACT - PHC1663365 CK1,6-ED-1,00ST AG CONTATTO TORNITO - 1663365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.75...1 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4017918123178
Codice prodotto
PHC1663365
Cod. produttore
1663365
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...1 mm²
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento