PHOENIX CONTACT - PHC1663381 CK1,6-ED-2,50ST AG CONTATTO TORNITO - 1663381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4017918123192
Codice prodotto
PHC1663381
Cod. produttore
1663381
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
6 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento