AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1663572 CK2,5-ED-0,50ST AG CONTATTO TORNITO - 1663572

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1663572 CK2,5-ED-0,50ST AG CONTATTO TORNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918123383

Codice prodotto

PHC1663572

Cod. produttore

1663572

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...0.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

7.5 mm

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Contatto a crimpare 2,5 tornito, contatto singolo maschio, sezione fili 0,5 mm², argentato