AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1668742 SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M12FR CAVO SENSORE - 1668742

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1668742 SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M12FR CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918137281

Codice prodotto

PHC1668742

Cod. produttore

1668742

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Irradiato:

no

Tensione nominale:

250 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.