AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1671140 SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-S CONNETTORE - 1671140

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1671140 SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918134990

Codice prodotto

PHC1671140

Cod. produttore

1671140

Produttore

PHC

Schermato:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Connettore per valvole, 3-poli, Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED, collegato con Diodo Z, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno cavo 6 mm ... 8 mm