AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1674833 CK2,5-ED-1,00BU AU CONTATTO TORNITO - 1674833

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.75...1 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918135539

Codice prodotto

PHC1674833

Cod. produttore

1674833

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...1 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...1 mm²

Lunghezza di spelatura:

7.5 mm

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Contatto a crimpare 2,5 tornito, contatto singolo femmina, sezione fili da 0,75 a 1,00 mm², dorato