PHOENIX CONTACT - PHC1679333 HC-K 4/8-ESTS INSERTO - 1679333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 80 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4017918163570
Codice prodotto
PHC1679333
Cod. produttore
1679333
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
80 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
6 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì




