AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1679414 HC-K 4/0-ESTS CONNETTORE HEAVY INSERTO - 1679414

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1679414 HC-K 4/0-ESTS CONNETTORE HEAVY INSERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 830 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918168858

Codice prodotto

PHC1679414

Cod. produttore

1679414

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

830 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

6 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie K4/0, 4 poli, connessione a vite senza protezione per fili