PHOENIX CONTACT - PHC1679427 HC-K 4/0-EBUS CONNETTORE HEAVY INSERTO - 1679427
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 80 A
Tensione nominale - 830 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4017918168865
Codice prodotto
PHC1679427
Cod. produttore
1679427
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
80 A
Tensione nominale:
830 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
6 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì


