AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1684056 RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U CONNETT. FEMMI - 1684056

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1684056 RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U CONNETT. FEMMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 19

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918172060

Codice prodotto

PHC1684056

Cod. produttore

1684056

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

19

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Tensione nominale:

150 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Cavo di uscita, applicazione: Box sensore/attuatore Plastica, numero poli: 19, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Connessione M23, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no