AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1685505 RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 CONNETTORE FEMMINA - 1685505

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Larghezza - 26 mm

  • Altezza - 26 mm

  • Rivestimento della custodia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918878900

Codice prodotto

PHC1685505

Cod. produttore

1685505

Produttore

PHC

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Larghezza:

26 mm

Altezza:

26 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Connettore femmina M23, 19 poli, diritto, schermato, liberamente configurabile, con connessione a saldare, per diametro esterno cavo 9,5 mm ... 14,5 mm