PHOENIX CONTACT - PHC1685518 RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 CONNETTORE FEMMINA - 1685518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Larghezza - 26 mm
Altezza - 60 mm
Rivestimento della custodia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4017918878917
Codice prodotto
PHC1685518
Cod. produttore
1685518
Produttore
PHC
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Larghezza:
26 mm
Altezza:
60 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65