PHOENIX CONTACT - PHC1688081 VS-15-ST-DSUB-ER PORTACONTATTI - 1688081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 15
Corrente nominale In - 5 A
Tensione nominale - 125 V
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Inserto portacontatti senza contatti - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918179588
Codice prodotto
PHC1688081
Cod. produttore
1688081
Produttore
PHC
Numero di poli:
15
Corrente nominale In:
5 A
Tensione nominale:
125 V
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Materiale del portacontatti:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-55...125 °C
Tensione nominale di picco:
1 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Con protezione del cavo:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no